{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 863 | |
| Plage de mesure | 12 mm - 20 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Interface | Interface USB; Port USB | |
| Indice de protection IP | IP 65 | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
| Métrologie | numérique | |
| Nombre de têtes de mesure | 2 | |
| Nombre de bagues de réglage | 1 | |
| ⌀ bague de contrôle | 16 mm | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Type de pile | pile bouton | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
| Type de produit | Micromètre 3 touches |
| Référence article | 428941 12-20 | |
| EAN / GTIN | 4059192064983 | |
| Réf. fabricant | 4191241 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |