{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 863 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
| Plage de mesure | 8 mm - 10 mm | |
| Lecture | 0,001 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Erreur admissible | 0,004 mm | |
| Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Dim. a | 1,9 mm | |
| Profondeur de mesure standard | 58 mm | |
| Profondeur de mesure avec rallonge | 121 mm | |
| Métrologie | numérique | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Micromètre d’intérieur à 3 touches |
| Référence article | 428760 8-10 |