Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de micromètres d'intérieur rapides num. XT Holematic, Plage de mesure: 50-100mm

Réf.: 428701 50-100

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Plage de mesure 50 mm - 100 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,005 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB
Indice de protection IP IP 67
Nombre de piles incluses 1
Métrologie numérique
Nombre de têtes de mesure 3
⌀ bague de contrôle 60 / 80 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

Identification et classification

Référence article 428701 50-100
EAN / GTIN 5051102213886

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur rapides à 3 touches Holematic pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5 -16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5−16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier.

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce à la poignée revolver et la force de mesure constante.

Fonctionnement:

  • Commutation mm / pouces.
  • Réglage de 2 valeurs prédéfinies.
  • Touche marche-arrêt / maintien de valeur.

Livraison:

Micromètres d’intérieur rapides numériques 428751 et bagues de contrôle avec certificat d’étalonnage UKAS.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, bagues de contrôle 484030, rallonges 428510.

Remarque(s):

Modèle avec transmission Bluetooth disponible sur demande.

Produits adaptés