Exécution:
	
	
                
                    
		Construction légère en tube résistant au flambage. Deux supports de bras de mesure reçoivent les différentes touches de mesure. Support de bras de mesure fixe (sans rainure de guidage) déplaçable sur le tube pour un réglage approximatif. Support de bras de mesure mobile dans un guidage à billes de haute précision sans jeu ni friction pour une précision maximale. Force de mesure constante grâce à des ressorts de pression intégrés. Pour permettre l'introduction sans contact en position de mesure, le bras de mesure mobile est rétractable. Plage de mesure extensible avec rallonge en option (max. 3000mm). Utilisable avec comparateurs ou indicateurs de précision présentant un ⌀ de tige de 8mm h6.
                
                
            
                
	
		Utilisation:
	
	
                
                    
		Appareil de mesure universel pour mesures comparatives. Pour les mesures intérieures et extérieures sur les formes les plus diverses de pièces et pour mesure d'épaulements étroits. Avec accessoires spéciaux pour la mesure d'engrenages de centrage, d'entailles, de rainures, queues d'aronde, cônes, dentures ainsi que de filetages intérieurs et extérieurs.
                
                
            
                
	
		Livraison:
	
	
                
                    
		Appareil de base, coffret en bois
                
                
            
                
	
		Accessoire(s):
	
	
                
                    
		Comparateur ou indicateur de précision à plage de mesure 25 mm.