Calibre à mâchoire APOLLO, Plage de mesure: 100-150mm

Réf.: 424915 100-150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 100 mm - 150 mm
Métrologie analogique
Lecture 0,01 mm
Erreur admissible 0,06 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

Identification et classification

Référence article 424915 100-150
EAN / GTIN 2050002080867
Fabricant/personne responsable NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Description

Exécution:

Très léger, avec étrier en carbone. Avec touches de mesure interchangeables. Mesure rapide et répétable grâce au levier de pré-serrage.

Livraison:

Calibre à mâchoire, touches de mesure ⌀ 3,5 mm, comparateur 0,01, coffret en bois.

Accessoire(s):

Toutes les touches spéciales et de rechange 43 4900 − 4910 utilisables avec filetage M 2,5. Autres touches spéciales disponibles sur demande.