Micromètre digital avec surfaces de mesure étagées, Plage de mesure: 0-25mm

Réf.: 421681 0-25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB; Interface RS232C
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste
  • Lecture commutable: mm / pouce

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Lecture 0,001 mm
Lecture 0,0001 pouce
Pas de broche 0,5 mm
Interface Interface Digimatic; Port USB; Interface RS232C
Indice de protection IP IP 65
Hauteur des chiffres affichage LCD 10 mm
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 4 µm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 421681 0-25
EAN / GTIN 4059192058715
Réf. fabricant 4157032
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Micromètre novateur avec grands chiffres de 10 mm sur affichage à fort contraste. Fonction HOLD pratique pour figer la valeur mesurée afin de garantir une lecture précise. Col de cygne en acier verni avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro dans n'importe quelle position. Grâce à un affichage de tolérance confortable avec limites d'avertissement supplémentaires, l'utilisateur voit si et de quelle manière la pièce est dans les limites de tolérance.
Broche et face de mesure en carbure rapporté.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25−50.

Accessoire(s):

Câble de données 498941.

Téléchargements et documents

Produits adaptés