Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Micromètre digital avec surfaces de mesure étagées, Plage de mesure: 50-75mm

Réf.: 421680 50-75

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Interface USB; Interface RS232C
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 50 mm - 75 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture 0,0001 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 5 µm
Interface Interface Digimatic; Interface USB; Interface RS232C
Indice de protection IP IP 65
Fonction de preset oui
Commutation mesure relative/absolue oui
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 421680 50-75
EAN / GTIN 4059192057077
Réf. fabricant 4151752
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme DIN 863. Affichage LCD bien lisible (8,5 mm de hauteur) à fort contraste. Système de mesure inductif avec dispositif de verrouillage de référence (empêche toute erreur de manipulation). Broche de mesure trempée et rectifiée. Friction intégré dans le tambour micrométrique. Col de cygne en acier chromé avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro à n'importe quelle position. Fonction de preset.
Broche et face de mesure en carbure rapporté.

Livraison:

Avec pile 081560 réf. CR2032, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25 - 50.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.

Téléchargements et documents

Produits adaptés