{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Norme | ISO 3611 | |
| Plage de mesure | 0 mm - 20 mm | |
| Ecart de mesure E MPE | ±3 µm | |
| Interface | Port USB; Interface Digimatic | |
| Indice de protection IP | IP 65 | |
| Métrologie | numérique | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
| Type de produit | Micromètres | 
| Référence article | 421675 0-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368689166 | |
| Réf. fabricant | 342-271-30 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |