{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | ISO 3611 | |
| Plage de mesure | 0 mm - 25 mm | |
| Lecture | 0,001 mm | |
| Lecture | 0,0001 pouce | |
| Ecart de mesure E MPE | ±2 µm | |
| ⌀ broche | 6,5 mm | |
| Pas de broche | 5 mm | |
| Interface | Système radio i-wi MAHR | |
| Indice de protection IP | IP 65 | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 10 mm | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
| Métrologie | numérique | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Application radio | Logiciel du fabricant | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
| Type de produit | Micromètres |
| Référence article | 421605 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4059192058845 | |
| Réf. fabricant | 4157120 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |