{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | QuickMike | |
| Norme | ISO 3611 | |
| Plage de mesure | 0 mm - 30 mm | |
| Lecture | 0,001 mm | |
| Ecart de mesure E MPE | ±2 µm | |
| ⌀ broche | 6,35 mm | |
| Pas de broche | 10 mm | |
| Interface | Port USB; Interface Digimatic | |
| Indice de protection IP | IP 65 | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
| Métrologie | numérique | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
| Type de produit | Micromètres |
| Référence article | 421590 0-30 | |
| EAN / GTIN | 4946368736693 | |
| Réf. fabricant | 293-666-20 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |