Micromètre digital IP65, Plage de mesure: 0-25mm

Réf.: 421515 0-25
Remise
CHF 261.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: ISO 3611
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 3611
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture 0,001 mm
Ecart de mesure E MPE ±1 µm
⌀ broche 6,35 mm
Pas de broche 0,5 mm
Indice de protection IP IP 65
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 421515 0-25
EAN / GTIN 4946368672908
Réf. fabricant 293-240-30
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Micromètres très précis. Très grand affichage LCD (7,5 mm) pour une lecture rapide et sans erreur, verrouillage du clavier. Surfaces de mesure en carbure rapporté. Exécution antichocs. Broche de mesure trempée et rectifiée.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25−50.

Accessoire(s):

421525 et 421527. Câble de données 497445.

Téléchargements et documents

Produits adaptés