Jauge de profondeur numérique IP 67 avec sortie de données, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 418746 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,02 mm
Interface Interface RS232C; Port USB
Indice de protection IP IP 67
Hauteur des chiffres affichage LCD 8 mm
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Longueur semelle 100 mm
Section de la règle 12×4 mm
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 418746 150
EAN / GTIN 2050001949684
Fabricant/personne responsable NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Description

Exécution:

Très grand affichage LCD fortement contrasté. Hauteur des chiffres 8 mm. Avec fonction Preset (préréglage). Le pied à coulisse résiste à l'eau, au lubrifiant, à l'huile et à la poussière.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948 réf. USB2. Semelle.

Téléchargements et documents

Produits adaptés