Pied à coulisse numérique carbone, Plage de mesure: 600mm

Réf.: 415400 600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: ISO 13385
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 66
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 600 mm
Lecture 0,01 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,04 mm
Interface Interface USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 66
Longueur de bec 100 mm
⌀ épaulement de mesure intérieure 20 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Poids 0,67 kg
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile SR44
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Identification et classification

Référence article 415400 600
EAN / GTIN 4946368582993
Réf. fabricant 552-303-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres bien lisibles.
Avec coulisseau d’entraînement pour une force de mesure constante. Extrêmement légers. Valeur de consigne présélectionnable (Preset), commutation pour mesures internes / externes (Offset).

Fonctionnement:

IP66: Protection contre les jets d'eau puissants et/ou la submersion temporaire et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497085.

Téléchargements et documents

Produits adaptés