JEU de pieds à coulisse numériques avec grand affichage et jauge de profondeur ronde, plage de mesure 150 mm, Nombre de pieds à coulisse: 10

Réf.: 412718 10
Remise
CHF 1,355.00
Fixer le prix 10 Unité (CHF 92,90 / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pieds à coulisse Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: ⌀ 1,6
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur ⌀ 1,6
Longueur de bec 40 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Autonomie env. 3 ans
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels
USP1 Pack promotionnel Pied à coulisse numérique avec grand affichage et jauge de profondeur ronde, plage de mesure 150 mm, lecture 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 412718 10
EAN / GTIN 4067263132875

Description

Exécution:

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11 mm de haut. Système de mesure moderne, économe en énergie, autonomie env. 3 ans. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Glissières de guidage rodées, surfaces de mesure finement rodées.
Avec jauge de profondeur ronde.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032 par pied à coulisse.
10× pieds à coulisse 412716 réf. 150.

Téléchargements et documents

Produits adaptés