{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | ISO 13385 | |
| Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Ecart de mesure E MPE | ±0,02 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,4 | |
| Interface | Interface USB; Interface Digimatic | |
| Longueur de bec | 40 mm | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 9 mm | |
| Technique de mesure de l'instrument de mesure | Procédé inductif électromagnétique | |
| Autonomie | 20000 h | |
| Métrologie | numérique | |
| Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
| Toutes les pièces | trempé | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Type de pile | Pile bouton | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
| Type de produit | Pieds à coulisse universels |
| Référence article | 412642 150 | |
| EAN / GTIN | 4946368667928 | |
| Réf. fabricant | 500-161-30 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |