{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | ISO 13385 | |
| Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
| Lecture | 0,05 mm | |
| Graduation | 1/20 mm | |
| Graduation chromée | oui | |
| Ecart de mesure E MPE | ±0,05 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,4 | |
| Blocage | Vis de blocage en haut | |
| Guidage | Glissières surélevées | |
| Longueur de bec | 40 mm | |
| Longueur pointes en croix | 21 mm | |
| Métrologie | analogique | |
| Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
| Toutes les pièces | trempé | |
| Emballage | Etui | |
| Poids | 143 g | |
| Type de produit | Pieds à coulisse universels |
| Référence article | 410300 150 | |
| EAN / GTIN | 4946368530000 | |
| Réf. fabricant | 530-101 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |