Module pour palpeurs inductifs, Type: 1702M

Réf.: 404290 1702M
Remise
CHF 456.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Interface de données

Identification et classification

Référence article 404290 1702M
EAN / GTIN 4059192061289
Réf. fabricant 5331120
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Incrément numérique: 0,1 µm
Plage de mesure du palpeur inductif: ±2000 µm, ±5000 µm
Entrées de palpeur: Mahr 1340, demi-pont Mahr, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Limite de transmission des données: 4189 valeurs/seconde.
Erreur admissible: 0,3% (min. 0,2 µm)
Interface de données: RS485
Consommation électrique: 110 mA
  • Connexion des modules N 1700 au logiciel de configuration et d'analyse intelligent et universel Millimar Cockpit via le port USB.
  • Modules de bus RS485 librement combinables.
  • Livraison: Mode d'emploi.

Description:

Combinaison intelligente et flexible de modules de mesure et de logiciels pour réaliser des tâches de mesure spécifiques au client.

Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 M
  • Modules de bus RS-485 librement combinables.
  • Modules de raccordement performants pour l’analyse de capteurs de mesure (inductifs/pneumatiques).
  • Requête de données synchrone de plusieurs palpeurs de mesure connectés.
  • Utilisable comme module de mesure sur C 1202.
  • Raccordement des modules N 1700 au logiciel de configuration et d’analyse intelligent et universel Millimar Cockpit via le port USB.
  • Raccordement de tous les types de palpeurs de mesure offrant une compatibilité avec un seul et même module.
  • Combinaison de produits flexible et modulaire pour réaliser des tâches de mesure spécifiques au client.
  • Débit théorique des données de bus de 4189 valeurs/s (selon le nombre de canaux raccordés).