• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

KIT microscope de mesure, Type: TM505BSET

Réf.: 401966 TM505BSET
Remise
CHF 9,235.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope de mesure monoculaire

Identification et classification

Référence article 401966 TM505BSET
Réf. fabricant 176-818D-SET / TMSET01
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

  • Microscope de mesure robuste et compact, adapté à une utilisation dans la fabrication.
  • La table XY avec butées micrométriques numériques et oculaire rotatif avec lecture d'angle permet une mesure aisée des dimensions et des angles.
  • Eclairage annulaire, de surface et contour à LED en option avec intensité lumineuse réglable.
  • Grossissement 30x aisé avec objectif 2x et oculaire 15x.
  • 2 tailles de table disponibles.

Livraison:

  • Microscope TM-505B, table XY 50 x 50 mm
  • 2 x butées micrométriques numériques 0-50 mm
  • Eclairage annulaire à LED avec intensité lumineuse réglable
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
Connectez-vous