Pompe à vide à anneau, Type: WR1

Réf.: 385025 WR1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 463 mm
Largeur 432 mm
Hauteur 602 mm
Puissance d'aspiration 25 m3/h
Tension du moteur 400 V
Puissance du moteur 0,83 kW
Poids 45,5 kg
Type de produit Générateurs de vide

Identification et classification

Référence article 385025 WR1
EAN / GTIN 2050001785244
Réf. fabricant 93801
Fabricant/personne responsable Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Description

Exécution:

  • Le lubrifiant est amené au circuit d’alimentation de la pompe à anneau.
  • Retour du liquide excédentaire vers la machine-outil.
  • Aucun séparateur de liquide supplémentaire nécessaire.

Utilisation:

Fonctionnement de systèmes et de plateaux de bridage par dépression.

Livraison:

Tuyau de 2 m, soupape à commande par levier 3/2 voies avec purge d’air, vacuomètre.