• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plateau électromagnétique permanent UniPower, Type: 406UP

Réf.: 382000 406UP
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 600 mm
Largeur 400 mm
Hauteur 51 mm
Nombre de pôles 24
Pas polaire 62 mm
Poids 90 kg
Force d'attraction maximale 145 kN
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Plateau magnétique

Identification et classification

Référence article 382000 406UP
EAN / GTIN 2050001777591
Réf. fabricant QX406UP
Fabricant/personne responsable Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Description

Exécution:

  • Construction monobloc novatrice et brevetée pour une rigidité et une fiabilité maximales.
  • Raccord rapide pour les connexions électriques.
  • Inserts filetés dans chaque pôle réalisés dans un matériau très résistant.
  • Robustesse grâce à la construction monobloc et à l'utilisation de plateaux polaires intégrés.

Avantage(s):

  • Travail sans vibrations ménageant l'outil et la machine.
  • Usinage sur cinq faces sans problème.
  • Utilisation complète des courses.
  • Nette réduction des temps de montage/démontage.
  • Insensible aux pannes de courant.
  • Fraisage plan parallèle rapide et précis.
  • Force de serrage uniforme sur toute la surface de fixation.
  • Hauteur réduite.
  • Forces de serrage très élevées.
  • Positionnement aisé et rapide des pièces à usiner.

Utilisation:

Utilisation dans la fabrication de moules ou la construction mécanique.

Livraison:

Avec système de commande ST200FA et fiche 5 pôles, pour commander un plateau magnétique.

Accessoire(s):

Rallonges polaires 382010.

Remarque(s):

Kit d'installation pour commander plusieurs plateaux électromagnétiques permanents disponible sur demande!
Le câble électrique est fourni sans connecteur adaptateur. Prise secteur 400 V / 50 Hz.

Téléchargements et documents

Produits adaptés