Elément de serrage Vis à poignée, Type: 16/150

Réf.: 377151 16/150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ trou 16 mm
Exécution variable
Hauteur serrage max. 200 mm
Porte-à-faux 30-150 mm
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 377151 16/150
EAN / GTIN 4008158038773
Réf. fabricant TWV16-20-15K
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Vis à poignée avec extrémités arrondies.

Avantage(s):

  • Intégration possible sans outil sur la table de soudure.
  • Utilisation variable et réglage progressif.
  • Serrage aisé, sûr, précis et individuel.