• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Jeu d'outils de bridage, Dim. nom. rain. T / filet.: 22/M20mm

Réf.: 375425 22/M20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T / filet. (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. nom. rain. T 22 mm
Filetage M20
Type de produit Elément de serrage

Identification et classification

Référence article 375425 22/M20
EAN / GTIN 4062406206239
Réf. fabricant 375425 22/M20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Idéal pour la fabrication d'outils, la production et les établissements de formation.

Contenu:

Brides de serrage: 4 pièces / 22×160 mm
Cales crénelées: 4 pièces / réf. 3
Tasseau en T: 6 pièces / M20×22
Goujons filetés: 4 pièces réf. M20×125 mm; 4 pièces réf. M20×160 mm; 4 pièces réf. M20×200 mm
Ecrous: 6 pièces réf. M20
Rondelles: 6 pièces réf. M20
Ecrous allongés: 2 pièces réf. M20