Bride de serrage crénelée, Larg. fente×long. totale: 11X80mm

Réf.: 372005 11X80
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 15 mm
Largeur 30 mm
Pour vis de serrage M10
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 372005 11X80
EAN / GTIN 4069515013338
Réf. fabricant 372005 11X80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Uniquement en association avec les cales universelles 372205.

Matière(s):

Trempé, noir.