Bride de serrage coudée, DIN 6316, Larg. fente×long. totale: 7X60mm

Réf.: 371800 7X60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6316
Norme DIN 6316
Largeur rainure 7 mm
Longueur totale 60 mm
Hauteur H 20 mm
Hauteur H2 10 mm
Largeur 20 mm
Pour vis de serrage M6
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 371800 7X60
EAN / GTIN 4020772071028
Réf. fabricant 71027
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Matière(s):

Acier traité, verni.