Brides de serrage, Larg. fente×long. totale: 14X125mm

Réf.: 371005 14X125
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6314
Largeur rainure 14 mm
Longueur totale 125 mm
Hauteur 20 mm
Largeur 40 mm
Pour vis de serrage M12; M14
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 371005 14X125
EAN / GTIN 4069515012966
Réf. fabricant 371005 14X125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Matière(s):

Trempé, noir.