Crochet de bridage à embase M8, Type: 6

Réf.: 370070 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type M 8
H1 45 mm - 55 mm
Hauteur H2 14 mm
Longueur 1 30 mm
Fmax. 6,7 kN
Couple maximal 20 Nm
Filetage M M8
Type de produit Crochets de bridage

Identification et classification

Référence article 370070 6
EAN / GTIN 2050001887856
Réf. fabricant K0015.08130
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.
Avec vis noyée.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage.
Pour le serrage compact de pièces.
Pour le serrage compact de pièces.

Adapté(s) pour:

Elément de hauteur 37 0077.