• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Broche de serrage pour trous débouchants, D1: 7,4mm

Réf.: 370015 7,4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

D1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D1 7,4 mm
⌀ ext. D 20 mm
Tolérance ⌀ ext. h9
D2 ⌀ de serrage min. 4,1 mm
⌀ D3 M 2
⌀ D4 M 2/13,7
H 10,7 mm
H1 7,6 mm
Force serrage 1,1 kN
Couple de serrage maximal 0,7 Nm
Course de serrage max. 0,13 mm
Type de produit Broche de serrage

Identification et classification

Référence article 370015 7,4
EAN / GTIN 4046368380008
Réf. fabricant 38000
Fabricant/personne responsable IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Description

Exécution:

  • Corps de base en acier de construction avec vis acier.
  • Possibilité d'usinage sur 5 faces.
  • Excellente précision de répétabilité.
  • Usinage aisé du corps de base au ⌀ de serrage désiré.

Utilisation:

Pour le bridage de pièces dans un perçage existant.