• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

GARANT ETAU DE PERCAGE, Largeur de mors A: 60mm

Réf.: 365035 60
Remise
CHF 208.50
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de mors A (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors A 60 mm
Plage de serrage b 79 mm
Hauteur mors C 25 mm
Longueur corps de base a 169 mm
Largeur corps de base B 115 mm
Hauteur totale c 55 mm
Ecartement des rainures 90 mm
Largeur des rainures 13 mm
Longueur totale max. L4 271 mm
Poids 3,2 kg
Code couleur pour accessoires adaptés Etau pour perceuses, bleu
Type de produit Etaux pour perceuses

Identification et classification

Référence article 365035 60
EAN / GTIN 4045197770677
Réf. fabricant 365035 60
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Construction robuste avec vis solide.
  • Mors trempés et rectifiés.
  • Serrage précis grâce à une glissière de guidage.
  • Un mors avec prismes horizontal et vertical pour les pièces rondes, un mors lisse.
  • Les deux mors sont étagés pour le bridage de pièces plates.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces à usiner sur des perceuses.

Matière(s):

Corps et mors mobile en fonte spéciale.

Précision:

0,10 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés