Console de hauteur pour étau autocentrant, Longueur/mesure étalon: 170/52

Réf.: 363090 170/52
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur/mesure étalon Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 80 mm
Hauteur 50 mm
Pour code couleur Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
Type de produit Accessoires pour étaux

Identification et classification

Référence article 363090 170/52
EAN / GTIN 4067263031536
Réf. fabricant 363090 170/52
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour rehausser les étaux autocentrants 363000 et 363300 sur les machines 5 axes. L’élément de base est toujours la plaque d’adaptation 363079 sur laquelle est montée la console de hauteur avec l’étau autocentrant.

Livraison:

Douilles de centrage, 4 vis de fixation courtes pour le montage des étaux autocentrants sur une console de hauteur et 4 vis de fixation longues pour le montage des étaux autocentrants sur deux consoles de hauteur.

Remarque(s):

Deux consoles de hauteur peuvent être superposées, de manière à atteindre une hauteur de 100 mm!