BRIDE DE SERRAGE, Type: 80

Réf.: 363081 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xtric; Xtric; Xtric 50
Largeur B 40 mm
Hauteur H 12 mm
Longueur L 45 mm
Pour code couleur Xtric 80; Xtric 50
l1 14 mm
b1 12,5 mm
h1 6 mm
Type de produit Bride de serrage

Identification et classification

Référence article 363081 80
EAN / GTIN 4062406090678
Réf. fabricant 363081 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Xtric 50 et 80, 359400 1 et 363300.