• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Paire de mors autoplaqueurs, Pour largeur mors: 125mm

Réf.: 362460 125
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour largeur mors 125 mm
Pour code couleur TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-GARANT; Basic; LCV125G; NC8; Titan2/TitanSense
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 362460 125
EAN / GTIN 4250364400411
Réf. fabricant 6921024005131
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Utilisation:

Les mors supplémentaires multiplient les possibilités d’utilisation. Mors hydrauliques à compensation pour serrage différentiel de pièces rondes ou de pièces à usiner présentant des écarts de surface sur demande.

Adapté(s) pour:

CN GARANT 360510; 360465; 361290.
HOLEX 362010.
ALLMATIC 362250362300 ainsi qu’avec les mors de base 361500361520 pour version NC8. Mors adaptateurs 361600, 361620 convenant également pour toutes les versions CN.

Remarque(s):

Commander séparément les vis de fixation 36 2621 M10×23.

Téléchargements et documents

Produits adaptés