Mors-support pour adaptateurs de préhension, pour T-Rex fixe, Pour type: 125

Réf.: 361206 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Largeur mors b 165 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Hauteur mors h 16 mm
Longueur mors l 59 mm
Plage de serrage max. rond 190 mm
Plage de serrage min. rond 80 mm
Plage de serrage max. carré 185 mm
Plage de serrage min. carré 26 mm
Pour code couleur T-Rex
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361206 125
EAN / GTIN 4250364401654
Réf. fabricant 6921884005042
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Utilisation:

Les mors-supports servent à fixer les adaptateurs de préhension standard 361238; 361240; 361245; 361250 (ne conviennent pas pour les kits de préhension universels 361345 réf. 125 et 361350 réf. 125). Mors mobile oscillant pour compensation de surfaces de serrage non parallèles. Les adaptateurs de préhension peuvent être vissés de différentes façons sur le support perforé, afin de garantir un serrage sûr des différentes géométries.

Adapté(s) pour:

Mors fixes pour T-Rex 361202.