Mors rapporté standard, Pour type: 80C

Réf.: 361125 80C
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 80 mm
Hauteur mors h 45 mm
Hauteur h1 25 mm
Longueur mors l 68,5 mm
Longueur l1 12 mm
Pour code couleur Xpent1-2
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361125 80C
EAN / GTIN 4045197849052
Réf. fabricant 361125 80C
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Revêtu, trempé et rectifié.
Modèle Confort, variante à largeur réduite.

Utilisation:

Pour montage des mors supplémentaires 361140361149.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Téléchargements et documents

Produits adaptés