Console d’automatisation, Type: XP80Z

Réf.: 360164 XP80Z
Remise
CHF 2,765.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 160 mm
Largeur B 160 mm
Hauteur H 40 mm
Entraxe e 80 mm
Filetage M M8
Filetage G 1/4 pouce
Nombre d'alésages pour boulons 4
Type de produit Consoles

Identification et classification

Référence article 360164 XP80Z
EAN / GTIN 4062406572921
Réf. fabricant 360164 XP80Z
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Force de maintien de 50 kN, avec 4 jeux de composants de plot de serrage réf. 90, mesure étalon 80 mm. Principe de fonctionnement similaire à celui des plots de serrage GARANT ZeroClamp. Thermosymétrie par rapport au centre. Possibilité de serrage et de desserrage manuel ou automatisé. Desserrage à l’aide d’air comprimé (6 bars).

Utilisation:

Pour tous les étaux et palettes avec tirettes ZeroClamp réf. 90.

Adapté(s) pour:

Etau autocentrant 360134, élément de hauteur 360166.

Téléchargements et documents

Produits adaptés