Paire de mors rapportés en carbure, Pour type: 80

Réf.: 360135 80
Remise
CHF 203.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 80
Largeur mors b 80 mm
Plage de serrage B - A 7 mm - 88 mm
Hauteur d'appui C 55 mm
Pour code couleur ZC 80; PCV 100
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 360135 80
EAN / GTIN 4045197642394
Réf. fabricant 360135 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Hauteur de serrage = 4 mm.

Matière(s):

Acier à outils nitruré.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 360130360134.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Remarque(s):

Les mors peuvent être utilisés sans problème sur les anciennes versions des codes art. 360130, 360133 et 360134. Les versions plus anciennes comportent des trous filetés au lieu de patins d’appui à billes pour accueillir les mors.