• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Console avec entraxe 200 ZeroClamp, Type: 12816

Réf.: 360031 12816
Remise
CHF 3,505.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
Type 12816
⌀ plot de serrage 120 mm
Hauteur montage H 160 mm
Nombre de boulons 2
Type de produit Consoles

Identification et classification

Référence article 360031 12816
EAN / GTIN 4045197416087
Réf. fabricant 360031 12816
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec 2 plots de serrage.
Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Adapté(s) pour:

Pour plaques de base avec entraxe 200.

Livraison:

Avec raccord et tirettes 360025 réf. 18M16.

Accessoire(s):

Raccords rapides 360019 réf. 10241 et 10003.

Remarque(s):

Consoles avec ⌀ plot de serrage 138 mm également avec plots de serrage autobloquants disponibles sur demande!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "ZeroClamp" Afficher tout