{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Lecture comparateur | 0,005 mm | |
| Longueur sans queue ni touche | 92 mm | |
| ⌀ corps max | 60 mm | |
| Vitesse rotation max. broche | 50 min-1 - 100 min-1 | |
| Plage de mesure comparateur | 2,5 mm | |
| Pression palpeur | 1 N | |
| Type de produit | Appareils de centrage |
| Référence article | 359600 0,005 | |
| EAN / GTIN | 2050001865939 | |
| Réf. fabricant | 130160 | |
| Fabricant/personne responsable | Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/ |