Appareils de frettage, Type: ISG1200

Réf.: 354405 ISG1200
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 410 mm
Largeur 315 mm
Hauteur 767 mm
Raccord 400 V / 16 A / 50 Hz
Puissance 6,5 kW
Temps de refroidissement 300 s
Poids 25 kg
Type de produit Appareils de frettage

Identification et classification

Référence article 354405 ISG1200
EAN / GTIN 085144000000
Fabricant/personne responsable Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Description

Exécution:

  • Saisie aisée des paramètres de frettage en scannant les codes-barres.
  • La technologie d’induction économe en énergie garantit une longue durée de vie de l’outil.
  • Centrage précis de l’outil.
  • Encombrement réduit et utilisation mobile.
  • Force de maintien maximale et résistance durable, même dans les environnements huileux.
  • Depuis plus de 20 ans, les appareils de frettage ThermoGrip® sont synonymes d’appareils premium innovants dans le domaine de la technologie de frettage.
  • Plage de serrage Ø 3 – 32 mm pour tous les mandrins de frettage T, TSF, TB (HSS Ø 6 - 16 mm / carbure Ø 3 - 32 mm).
  • Refroidissement par air intégré (adaptateur de refroidissement disponible en option).
  • Longueur d’outil maximale pour HSK-A63: 450 mm.
  • Idéal pour les établis.

Livraison:

  • 1 scanner codes-barres
  • Jeu de bandes magnétiques
  • Catalogue de mandrins de frettage
  • Gants de protection
  • Disques interchangeables
  • Instructions d’utilisation

Accessoire(s):

Disques interchangeables 354241, adaptateurs de base 354225354227.

Téléchargements et documents

Produits adaptés