• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Mandrin porte-forets auto-serrant Spiro, Type: 65/10

Réf.: 341010 65/10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 65/10
Plage de serrage 0,5 mm - 6,5 mm
⌀ ext. 34 mm
Longueur mandrin ouvert 61,5 mm
Longueur mandrin fermé 68 mm
Cône intérieur B 10
⌀ cône intérieur max. 10,094 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Identification et classification

Référence article 341010 65/10
EAN / GTIN 4019208198071
Réf. fabricant 871003
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

Mandrins porte-forets à trois mors hautes performances. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d’usure trempées et interchangeables.

Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:

DIN 238.