Exécution:
	
	
                
                    
		- Forces axiales extrêmement faibles pour une pression moindre sur les flancs et une qualité d’état de surface parfaite.
 - Amortisseur de torsion et mécanisme de compensation dans le sens circonférentiel.
 - Possibilité d’atteindre une profondeur allant jusqu’à 150 mm avec profil gênant de ⌀10 (pour taille de filetage M0,5-M3).
 - Convient pour l’arrosage interne jusqu’à 80 bars.
 - Convient pour les tarauds standard et à refouler.
 - Convient pour les filetages à droite et à gauche.
 - Convient pour les trous borgnes et débouchants.
 - Compensation de longueur minimale en extension et en compression.
 - Réduit considérablement la pression sur les flancs sur les anciens et nouveaux centres d’usinage CNC.
 
 
                
                
            
                
	
		Avantage(s):
	
	
                
                    
		- Processus plus sûrs grâce à la souplesse de fonctionnement, même sous charge de couple.
 - Durée de vie prolongée du taraud standard et à refouler.
 - Diamètre extérieur nettement inférieur à celui des modèles précédents.
 - Arrosage interne directement sur l’outil nettement plus important par rapport aux mandrins synchrones classiques (pour ER8).
 - Deux fois plus de précision de concentricité pour une pression sur les flancs minimum.
 - Inversion amortie du sens de rotation pour un bris d’outil réduit.
 
 
                
                
            
                
	
		Livraison:
	
	
                
                    
		Clés à fourches
                
                
            
                
	
		Remarque(s):
	
	
                
                    
		Produits 338131 – 338135 utilisés uniquement avec les pinces de serrage CENTRO/P (309365 – 309372). Plus la force axiale est faible, meilleure est la qualité; plus l’usure est faible, plus la durée de vie est longue et plus le processus est sûr.
La clé à mandrin CP 
309754 ou la clé à mandrin CP pour clé dynamométrique 
309756 doit être achetée séparément.