{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Capacité de taraudage | M1 - M12 | |
| Support | SA 40 | |
| Norme de porte-outils | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
| Arrosage interne | Oui, à 50 bars max. | |
| Compensation pression | 0,2 mm | |
| Compensation extension | 1 mm | |
| ⌀ ext. D | 43 mm | |
| ⌀ int. D1 | 20 mm | |
| Longueur de col cote A | 53 mm | |
| Pour taille ER | 11 / 16 | |
| Forme | AD | |
| Type de produit | Mandrins de taraudage |
| Référence article | 338100 M1-12 | |
| EAN / GTIN | 4062406112059 | |
| Réf. fabricant | 338100 M1-12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |