• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pointe tournante de précision, avec pointe allongée, ⌀ max. / cône morse: 64/3

Réf.: 321360 64/3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ max. / cône morse Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur tête (L) 100 mm
Plus petit ⌀ d 16 mm
Longueur de tête raccourcie L1 78 mm
Erreur de concentricité max. 0,005 mm
Vitesse de rotation max. 3 800 min-1
Pour poids de la pièce 330 kg
Angle de cône a 60 degré
Type de produit Pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 321360 64/3
EAN / GTIN 4045197880789
Réf. fabricant 321360 64/3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Outil entièrement trempé et rectifié.
  • Agencement des roulements pour des forces axiales élevées.
  • Graissage à vie sans entretien.
  • Le joint à lèvre empêche la pénétration de salissures et de liquide de refroidissement.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

  • Outil combiné pour le centrage standard et l'usinage de tubes.
  • Pointe multi-usages parfaite pour l'utilisation universelle sur les machines manuelles et CNC.