{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue | 40 mm | |
| Taille plaquette | 08 | |
| Support | PSC | |
| Type d'utilisation | droite | |
| Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Longueur de col cote A | 50 mm | |
| ⌀ pré-perçage min. D1 min | 50 mm | |
| Distance axe-pointe f | 27 mm | |
| Plaquette adaptée | WN.. 0804.. | |
| Pièce(s) de rechange | P04 | |
| Longueur totale | 75 mm | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 320305 40/08HP | |
| EAN / GTIN | 2050002039735 | |
| Réf. fabricant | PS4.PWE.RLA.050-HP |