{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue | 63 mm | |
| Taille plaquette | 12 | |
| Support | HSK-T | |
| Type d'utilisation | droite | |
| Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Longueur de col cote A | 180 mm | |
| Longueur utile LN | 154 mm | |
| ⌀ pré-perçage min. D1 min | 50 mm | |
| Distance axe-pointe f | 27 mm | |
| Plaquette adaptée | CN.. 1204.. | |
| Pièce(s) de rechange | P01 | |
| Angle d'attaque κ | 95 degré | |
| Type de queue | Cône HSK | |
| Type de produit | Porte-outils pour barres d’alésage |
| Référence article | 320090 63/12-180 | |
| EAN / GTIN | 2050001715036 | |
| Réf. fabricant | HA6.PCD.RLC.180 |