Exécution:
Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Adaptation parfaite aux tours correspondants.
Convient aux systèmes de lubrification efficaces tels que GARANT eco ou autres. Profil extérieur optimisé. Graduation pour un réglage optimal de l’outil d’usinage. Plaque de pression à ressort pour un serrage uniforme des outils de tour.
Pour arrosage interne et externe.
Convient aux porte-outils de tournage standard.
Avantage(s):
- Construction optimisée en fonction du poids et de la géométrie.
- Sécurité de processus grâce aux matériaux de haute qualité et à la longévité des outils.
- Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.
- Avec gicleurs à bille protégés, jusqu’à 80 bars.
Utilisation:
Essentiellement pour le surfaçage et l’usinage intérieur.
Usinage intérieur et extérieur sur des tours CNC avec tourelles revolver BMT.
Adapté(s) pour:
Tours CNC avec tourelles revolver BMT.
- ACCUWAY: UT-200
- DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ECOTURN 450; DURATURN 2050; DURATURN 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 GENERATION 1; NTX 2000 GENERATION 1; NTX 2500 GENERATION 1; NTX 3000 GENERATION 1; NTX 1000 GENERATION 2; NTX 2000 GENERATION 2; NTX 2500 GENERATION 2; NTX 3000 GENERATION 2; NTX 500; NZX 2500 (UNTERER REVOLVER = BMT 40)
- GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52
- TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 NUTENSTEINE); TS-3000 T20 (3 NUTENSTEINE); TS-4000 T20 (3 NUTENSTEINE); TS-5000 T20 (3 NUTENSTEINE)
Remarque(s):
Autres porte-outils BMT de différentes tailles et dimensions disponibles sur demande.
Veuillez noter qu’il vous incombe de vérifier la compatibilité du porte-outils avec votre machine avant l’achat. Nous ne pouvons garantir une adaptation parfaite.