Porte-pinces OZ Forme E3, VDI 30, Type: 1,5-16

Réf.: 319501 1,5-16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Forme: E

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Taille VDI VDI 30
Pinces de serrage adaptées 415 E
Capacité d2 2 mm - 16 mm
⌀ moyeu d6 68 mm
⌀ ext. d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
Code couleur queue VDI VDI 30
Type de produit Porte-pinces VDI

Identification et classification

Référence article 319501 1,5-16
EAN / GTIN 4062406422691
Réf. fabricant 319501 1,5-16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.