Douille de serrage pour queue cylindrique, Type / ⌀ serrage: 1/10mm

Réf.: 316260 1/10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type / ⌀ serrage (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indiquer le ⌀ de serrage désiré 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
Pour 316200 1/30
Longueur L 50 mm
30 mm
Epaisseur moyeu 4 mm
Type de produit Douille de serrage

Identification et classification

Référence article 316260 1/10
EAN / GTIN 4045197316585
Réf. fabricant 135751
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Utilisation:

Pour recevoir des outils avec queue cylindrique.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.