Tirette étanche, type B, sans alésage, Pour cône: 40

Réf.: 308620 40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme pour les tirettes: ISO 7388-3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour cône 40
Propriété de l'alésage sans alésage
Norme pour les tirettes ISO 7388-3
⌀ moyeu D 23 mm
⌀ tête D1 19 mm
Longueur totale L 54 mm
L1 26 mm
Filetage M M16
Angle A 15 degré
Couple de serrage maximal 50 Nm
Pour cône SA avec code couleur SA 40
Ouverture 19 mm
Type de produit Tirettes

Identification et classification

Référence article 308620 40
EAN / GTIN 4045197150943
Réf. fabricant 308620 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

  • Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).
  • Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).

Remarque(s):

Version étanche − avec joint torique.
Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.
ISO 7388-3 correspond à l’ancienne norme DIN 69872.

Téléchargements et documents

Produits adaptés