{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ serrage D1 | 20 mm | |
| Support | HSK-A 100 A = 120 | |
| Norme de porte-outils | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forme | A | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
| Méthode d'usinage | HPC; UGV | |
| Longueur de col cote A | 120 mm | |
| ⌀ D2 | 28 mm | |
| ⌀ D3 | 35,24 mm | |
| ⌀ ext. D | 50 mm | |
| L2 | 69 mm | |
| Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
| Référence article | 307543 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406115012 | |
| Réf. fabricant | 307543 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |