Mandrin expansible hydraulique slim Master Chuck, HSK-A 100 long, ⌀ serrage D1: 8mm

Réf.: 307509 8
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: DIN 69893; DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 8 mm
Support HSK-A 100 long
Norme de porte-outils DIN 69893; DIN 69893
Forme A
Arrosage interne oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC; UGV
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ ext. D 27 mm
Course de réglage V 10 mm
Alésage Balluffchip oui
Arrosage non
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Identification et classification

Référence article 307509 8
EAN / GTIN 4069515008020
Réf. fabricant 307509 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Modèle compact (profil 4,5°, identique au profil de frettage suivant DIN 69882-8)
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.
  • Possibilité d’utiliser des douilles de réduction.
  • Résistance à des températures allant jusqu’à 120 °C pendant 4 heures.
  • Jusqu’à 10× plus de processus de serrage possibles, par rapport à un mandrin expansible hydraulique standard.
  • Couple de serrage très faible de la vis de serrage – maniement aisé.
  • Nouveau système d’expansion hydraulique breveté – Concentricité premium fiable et durable.

Avantage(s):

Caractéristiques identiques à celles des mandrins de frettage:
  • Précision
  • Encombrement identique, extrêmement compact
Avantages par rapport aux mandrins de frettage:
  • Meilleur amortissement
  • Maniement plus simple
  • Flexibilité (grâce aux douilles de réduction)
  • Appareil de frettage inutile (coûts, consommation d’énergie)

Utilisation:

En particulier, dans la fabrication d’outils et de moules et dans les applications nécessitant un encombrement réduit.
Pour le perçage, l’alésage et le fraisage.
Pour le serrage d’outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, douilles de réduction 302140; 302135 302145 302147, réf. 12 et 302150; 302155; 302160; 302165, réf. 20.

Warning:

Utilisation normale
  • Mandrin expansible hydraulique le serrage d’outils à haute concentricité.
  • Pour usage industriel.
  • Respecter la profondeur de serrage minimum.
  • En cas d’utilisation de conceptions spéciales, tenir compte des indications de plan différentes.
  • Respecter la vitesse de rotation maximale et
  • l’adapter aux conditions individuelles si nécessaire.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas combiner les rallonges.
  • Ne pas utiliser pour le serrage de pièces.
  • Ne pas chauffer avec un appareil de frettage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier